€ 0,07/ stukexcl. btw
€ 0,08incl. btw
Verkocht per: 1000Min. order: 1000
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 128A |
Serie | DIN 128A |
Geschikt voor boutmaat (M..) | 10 |
Binnendiameter | 10.2 mm |
Buitendiameter | 18.1 mm |
Dikte | 1.8 mm |
Materiaal | Koolstofstaal |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Model | Gewelfd |
DIN-norm | 128 |
Type | Veerring |