Eriks

D128A RVS A4 VEERRING GEWELFD M5

  • ERIKS:23271069
  • Fabrikant:4043377025258
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,07/ stukexcl. btw

€ 0,08incl. btw

Verkocht per: 1000Min. order: 1000

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 128A
Serie
DIN 128A
Geschikt voor boutmaat (M..)
5
Binnendiameter
5.1 mm
Buitendiameter
9.2 mm
Dikte
1 mm
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A4
DIN-norm
128
Uitvoering
Gewelfd
Type
Veerring