Eriks

D128A RVS A4 VEERRING GEWELFD M3 VLAKKE UITEINDEN

  • ERIKS:23729483
  • Fabrikant:4043377025227
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,04/ stukexcl. btw

€ 0,05incl. btw

Verkocht per: 1000Min. order: 1000

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 128A
Serie
DIN 128A
Geschikt voor boutmaat (M..)
3
Binnendiameter
3.1 mm
Buitendiameter
6.2 mm
Dikte
0.7 mm
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A4
DIN-norm
128
Uitvoering
Gewelfd
Type
Veerring