€ 0,47/ stukexcl. btw
€ 0,57incl. btw
Verkocht per: 250Min. order: 250
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 128A |
Serie | DIN 128A |
Geschikt voor boutmaat (M..) | 16 |
Binnendiameter | 16.2 mm |
Buitendiameter | 27.4 mm |
Dikte | 2.8 mm |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Kwaliteitsklasse | Roestvaststaal A4 |
DIN-norm | 128 |
Uitvoering | Gewelfd |
Type | Veerring |