€ 0,05/ stukexcl. btw
€ 0,06incl. btw
Verkocht per: 1000Min. order: 1000
Verwachte leverdatum - 21/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 128A |
Serie | DIN 128A |
Geschikt voor boutmaat (M..) | 8 |
Binnendiameter | 8.1 mm |
Buitendiameter | 14.8 mm |
Dikte | 1.6 mm |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Kwaliteitsklasse | Roestvaststaal A2 |
DIN-norm | 128 |
Uitvoering | Gewelfd |
Type | Veerring |