Eriks

D128A RVS A2 VEERRING GEWELFD M4 VLAKKE UITEINDEN

  • ERIKS:23729475
  • Fabrikant:4043377025098
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,04/ stukexcl. btw

€ 0,05incl. btw

Verkocht per: 1000Min. order: 1000

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 128A
Serie
DIN 128A
Geschikt voor boutmaat (M..)
4
Binnendiameter
4.1 mm
Buitendiameter
7.6 mm
Dikte
0.8 mm
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
DIN-norm
128
Uitvoering
Gewelfd
Type
Veerring