Eriks

D128A EVZ VEERRING GEWELFD M6 VLAKKE UITEINDEN

  • ERIKS:11761175
  • Fabrikant:4043952055991
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,09/ stukexcl. btw

€ 0,11incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 128A
Serie
DIN 128A
Geschikt voor boutmaat (M..)
6
Binnendiameter
6.1 mm
Buitendiameter
11.8 mm
Dikte
1.3 mm
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt
DIN-norm
128
Uitvoering
Gewelfd
Type
Veerring