Eriks

D127B RVS A4 VEERRING M6 VLAKKE UITEINDEN

  • ERIKS:23270814
  • Fabrikant:4043377024954
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,03/ stukexcl. btw

€ 0,04incl. btw

Verkocht per: 1000Min. order: 1000

21000 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 127B
Serie
DIN 127B
Geschikt voor boutmaat (M..)
6
Binnendiameter
6.1 mm
Buitendiameter
11.8 mm
Dikte
1.6 mm
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A4
DIN-norm
127
Uitvoering
Vlakke einden
Type
Veerring