Eriks

D127B RVS A4 VEERRING M24

  • ERIKS:23270827
  • Fabrikant:4043377024749
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,87/ stukexcl. btw

€ 1,06incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 127B
Serie
DIN 127B
Geschikt voor boutmaat (M..)
24
Binnendiameter
24.5 mm
Buitendiameter
40 mm
Dikte
5 mm
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A4
DIN-norm
127
Uitvoering
Vlakke einden
Type
Veerring