Eriks

D127B RVS A4 VEERRING M2,5

  • ERIKS:23270808
  • Fabrikant:4043377024756
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,01/ stukexcl. btw

€ 0,01incl. btw

Verkocht per: 1000Min. order: 1000

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 127B
Serie
DIN 127B
Geschikt voor boutmaat (M..)
2.5
Binnendiameter
2.6 mm
Buitendiameter
5.1 mm
Dikte
0.6 mm
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A4
DIN-norm
127
Uitvoering
Vlakke einden
Type
Veerring