Eriks

D127B RVS A2 VEERRING M8 VLAKKE UITEINDEN

  • ERIKS:23729440
  • Fabrikant:4043377024640
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,03/ stukexcl. btw

€ 0,04incl. btw

Verkocht per: 1000Min. order: 1000

2014 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 127B
Serie
DIN 127B
Geschikt voor boutmaat (M..)
8
Binnendiameter
8.1 mm
Buitendiameter
14.8 mm
Dikte
2 mm
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
DIN-norm
127
Uitvoering
Vlakke einden
Type
Veerring