Eriks

D127B RVS A2 VEERRING M4 VLAKKE UITEINDEN

  • ERIKS:23266251
  • Fabrikant:4043377024572
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,00/ stukexcl. btw

€ 0,01incl. btw

Verkocht per: 1000Min. order: 1000

6000 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 127B
Serie
DIN 127B
Geschikt voor boutmaat (M..)
4
Binnendiameter
4.1 mm
Buitendiameter
7.6 mm
Dikte
0.9 mm
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
DIN-norm
127
Uitvoering
Vlakke einden
Type
Veerring