€ 0,27/ stukexcl. btw
€ 0,33incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
325 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 127B |
Serie | DIN 127B |
Geschikt voor boutmaat (M..) | 20 |
Binnendiameter | 20.2 mm |
Buitendiameter | 33.6 mm |
Dikte | 4 mm |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Kwaliteitsklasse | Roestvaststaal A2 |
DIN-norm | 127 |
Uitvoering | Vlakke einden |
Type | Veerring |