€ 0,00/ stukexcl. btw
€ 0,00incl. btw
Verkocht per: 1000Min. order: 1000
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 127B |
Serie | DIN 127B |
Geschikt voor boutmaat (M..) | 2.5 |
Binnendiameter | 2.6 mm |
Buitendiameter | 5.1 mm |
Dikte | 0.6 mm |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Kwaliteitsklasse | Roestvaststaal A2 |
DIN-norm | 127 |
Uitvoering | Vlakke einden |
Type | Veerring |