Eriks

D127B RVS A2 VEERRING M14 VLAKKE UITEINDEN

  • ERIKS:23729421
  • Fabrikant:4043377024411
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,11/ stukexcl. btw

€ 0,14incl. btw

Verkocht per: 500Min. order: 500

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 127B
Serie
DIN 127B
Geschikt voor boutmaat (M..)
14
Binnendiameter
14.2 mm
Buitendiameter
24.1 mm
Dikte
3 mm
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
DIN-norm
127