Eriks

D127A VEERRING M8 GEBOGEN UITEINDEN

  • ERIKS:11760917
  • Fabrikant:4043952052198
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,05/ stukexcl. btw

€ 0,06incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 127A
Serie
DIN 127A
Geschikt voor boutmaat (M..)
8
Binnendiameter
8.1 mm
Buitendiameter
14.8 mm
Dikte
2 mm
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-norm
127
Uitvoering
Vlakke einden
Type
Veerring