Eriks

D127A VEERRING M6 GEBOGEN UITEINDEN

  • ERIKS:11760915
  • Fabrikant:4043952052174
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,04/ stukexcl. btw

€ 0,04incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 127A
Serie
DIN 127A
Geschikt voor boutmaat (M..)
6
Binnendiameter
6.1 mm
Buitendiameter
11.8 mm
Dikte
1.6 mm
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-norm
127
Uitvoering
Vlakke einden
Type
Veerring