Eriks

D127A VEERRING M10 GEBOGEN UITEINDEN

  • ERIKS:11760918
  • Fabrikant:4043952052204
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,06/ stukexcl. btw

€ 0,07incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 127A
Serie
DIN 127A
Geschikt voor boutmaat (M..)
10
Binnendiameter
10.2 mm
Buitendiameter
18.1 mm
Dikte
2.2 mm
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-norm
127
Uitvoering
Vlakke einden
Type
Veerring