Eriks

D126 100HV SLUITRING VLAK M39 I7091

  • ERIKS:23689112
  • Fabrikant:4043952051382
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,39/ stukexcl. btw

€ 2,90incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 126
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
42 mm
Buitendiameter
72 mm
Dikte
6 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
39
DIN-norm
126
Type
Vlakke sluitring
Facet
Nee
ISO-norm
7091