Eriks

D126 100HV SLUITRING VLAK M24 I7091

  • ERIKS:11760852
  • Fabrikant:4043952051337
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,31/ stukexcl. btw

€ 0,37incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 126
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
26 mm
Buitendiameter
44 mm
Dikte
4 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
24
DIN-norm
126
Type
Vlakke sluitring
Facet
Nee
ISO-norm
7091