€ 0,04/ stukexcl. btw
€ 0,04incl. btw
Verkocht per: 1000Min. order: 1000
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 126 |
Materiaal | Koolstofstaal |
Oppervlaktebescherming | Elektrolytisch verzinkt |
Binnendiameter | 9 mm |
Buitendiameter | 16 mm |
Dikte | 1.6 mm |
Geschikt voor boutmaat (M..) | 8 |
DIN-norm | 126 |
Type | Vlakke sluitring |
Facet | Nee |
ISO-norm | 7091 |