Eriks

D126 100HV EVZ SLUITRING VLAK M16 I7091

  • ERIKS:11760885
  • Fabrikant:4043952051863
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,14/ stukexcl. btw

€ 0,17incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 126
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt
Binnendiameter
17.5 mm
Buitendiameter
30 mm
Dikte
3 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
16
DIN-norm
126
Type
Vlakke sluitring
Facet
Nee
ISO-norm
7091