€ 1,58/ stukexcl. btw
€ 1,91incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 125A |
Materiaal | Overige |
Binnendiameter | 37 mm |
Buitendiameter | 66 mm |
Dikte | 5 mm |
Geschikt voor boutmaat (M..) | 36 |
DIN-norm | 125A |
Type | Vlakke sluitring |
ISO-norm | 7089 |