Eriks

D125A 200 HV SLUITRING ZF M33 sluitring/rondsel zonder afschuining

  • ERIKS:14595889
  • Fabrikant:4043952503577
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,61/ stukexcl. btw

€ 1,95incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 125A
Materiaal
Overige
Binnendiameter
34 mm
Buitendiameter
60 mm
Dikte
5 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
33
DIN-norm
125A
Type
Vlakke sluitring
ISO-norm
7089