Eriks

D11023 EVZ BORGPEN MET RING 8MM borgpen met veiligheidsring

  • ERIKS:11795312
  • Fabrikant:4043952611401
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,60/ stukexcl. btw

€ 0,73incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

100 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 11023
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt
Diameter
8 mm
Lengte
42 mm
DIN-norm
11023