Eriks

D11023 EVZ BORGPEN MET RING 6MM borgpen met veiligheidsring

  • ERIKS:23689015
  • Fabrikant:4043952611395
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,60/ stukexcl. btw

€ 0,72incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

1550 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 11023
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt
Diameter
6 mm
Lengte
42 mm
DIN-norm
11023