Eriks

Coupler Cam & Groove ERITITE type D 6" aluminium met binnendraad BSPP 4" , NBR dichting

  • ERIKS:13357244
Image 1
Eritite snelkoppeling type A volgens MIL-C-27.487 in polypropyleen. Adapter met binnendraad.
Opslaan in lijst

€ 606,45/ stukexcl. btw

€ 733,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/06/2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 606,45

-

10+

€ 575,35

5.13%

25+

€ 544,25

10.26%

50+

€ 497,60

17.95%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
Aluminium
Code
D
Maximale werkdruk
5 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
4"
Type slangkoppeling 2
Cam & Groove
Type aansluiting 2
Coupler
Maat aansluiting 2
6"
Materiaal afdichting 2
NBR
Type component
Snelkoppeling