€ 305,57/ stukexcl. btw
€ 369,74incl. btw
22 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 305,57 | - |
10+ | € 289,90 | 5.13% |
25+ | € 274,23 | 10.26% |
50+ | € 250,72 | 17.95% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Materiaal | Aluminium |
Code | D |
Maximale werkdruk | 7 bar |
Type slangkoppeling | Binnendraad vast |
Type aansluiting | BSPP |
Maat aansluiting | 3" |
Type slangkoppeling 2 | Cam & Groove |
Type aansluiting 2 | Coupler |
Maat aansluiting 2 | 4" |
Materiaal afdichting 2 | NBR |
Type component | Snelkoppeling |