Eriks

Coupler Cam & Groove ERITITE type D 3/4" PP/EPDM binnendraad BSPP 3/4"

  • ERIKS:10037401
Image 1
Eritite snelkoppeling type D volgens MIL-C-27.487 in polypropyleen. Coupler met binnendraad. Dichting in EPDM. Hendel en pin in RVS, ring in verzinkt staal.
Opslaan in lijst

€ 7,57/ stukexcl. btw

€ 9,16incl. btw

355 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,57

-

10+

€ 7,18

5.13%

25+

€ 6,79

10.26%

50+

€ 6,21

17.95%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
D
Materiaal
Polypropyleen PP
Code
D
Maximale werkdruk
7 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
3/4"
Type slangkoppeling 2
Cam & Groove
Type aansluiting 2
Coupler
Maat aansluiting 2
3/4"
Materiaal afdichting 2
EPDM
Type component
Snelkoppeling