Eriks

Coupler Cam & Groove ERITITE type D 2" PP/EPDM binnendraad BSPP 2"

  • ERIKS:10037350
Image 1
Eritite snelkoppeling type D volgens MIL-C-27.487 in polypropyleen. Coupler met binnendraad. Dichting in EPDM. Hendel en pin in RVS, ring in verzinkt staal.
Opslaan in lijst

€ 13,22/ stukexcl. btw

€ 16,00incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 13,22

-

10+

€ 12,54

5.13%

25+

€ 11,87

10.26%

50+

€ 10,85

17.95%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
D
Materiaal
Polypropyleen PP
Code
D
Maximale werkdruk
7 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
2"
Type slangkoppeling 2
Cam & Groove
Type aansluiting 2
Coupler
Maat aansluiting 2
2"
Materiaal afdichting 2
EPDM
Type component
Snelkoppeling