€ 8,15/ stukexcl. btw
€ 9,86incl. btw
226 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 8,15 | - |
10+ | € 7,73 | 5.13% |
25+ | € 7,32 | 10.26% |
50+ | € 6,69 | 17.95% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | D |
Materiaal | Polypropyleen PP |
Code | D |
Maximale werkdruk | 7 bar |
Type slangkoppeling | Binnendraad vast |
Type aansluiting | BSPP |
Maat aansluiting | 1" |
Type slangkoppeling 2 | Cam & Groove |
Type aansluiting 2 | Coupler |
Maat aansluiting 2 | 1" |
Materiaal afdichting 2 | EPDM |
Type component | Snelkoppeling |