Eriks

Coupler Cam & Groove ERITITE type D 1/2" PP/EPDM binnendraad BSPP 1/2"

  • ERIKS:11407391
Image 1
Eritite snelkoppeling type D volgens MIL-C-27.487 in polypropyleen. Coupler met binnendraad. Dichting in EPDM. Hendel en pin in RVS, ring in verzinkt staal.
Opslaan in lijst

€ 7,29/ stukexcl. btw

€ 8,82incl. btw

230 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,29

-

10+

€ 6,92

5.13%

25+

€ 6,55

10.26%

50+

€ 5,98

17.95%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
D
Materiaal
Polypropyleen PP
Code
D
Maximale werkdruk
7 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
1/2"
Type slangkoppeling 2
Cam & Groove
Type aansluiting 2
Coupler
Maat aansluiting 2
1/2"
Materiaal afdichting 2
EPDM
Type component
Snelkoppeling