€ 11,51/ stukexcl. btw
€ 13,93incl. btw
247 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 11,51 | - |
10+ | € 10,92 | 5.13% |
25+ | € 10,33 | 10.26% |
50+ | € 9,44 | 17.95% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | D |
Materiaal | Polypropyleen PP |
Code | D |
Maximale werkdruk | 7 bar |
Type slangkoppeling | Binnendraad vast |
Type aansluiting | BSPP |
Maat aansluiting | 1.1/4" |
Type slangkoppeling 2 | Cam & Groove |
Type aansluiting 2 | Coupler |
Maat aansluiting 2 | 1.1/4" |
Materiaal afdichting 2 | EPDM |
Type component | Snelkoppeling |