Eriks

Coupler Cam & Groove ERITITE type D 1.1/2" PP/EPDM binnendraad BSPP 1.1/4"

  • ERIKS:10037501
Image 1
Eritite snelkoppeling type D volgens MIL-C-27.487 in polypropyleen. Coupler met binnendraad. Dichting in EPDM. Hendel en pin in RVS, ring in verzinkt staal.
Opslaan in lijst

€ 19,46/ stukexcl. btw

€ 23,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 19,46

-

10+

€ 18,46

5.13%

25+

€ 17,47

10.26%

50+

€ 15,97

17.95%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
D
Materiaal
Polypropyleen PP
Code
D
Maximale werkdruk
7 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
1.1/4"
Type slangkoppeling 2
Cam & Groove
Type aansluiting 2
Coupler
Maat aansluiting 2
1.1/2"
Materiaal afdichting 2
EPDM
Type component
Snelkoppeling