€ 286,42/ stukexcl. btw
€ 346,57incl. btw
12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 286,42 | - |
10+ | € 271,73 | 5.13% |
25+ | € 257,04 | 10.26% |
50+ | € 235,01 | 17.95% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Materiaal | AISI 316 |
Code | B |
Maximale werkdruk | 3 bar |
Type slangkoppeling | Buitendraad |
Type aansluiting | BSPT |
Maat aansluiting | 8" |
Type slangkoppeling 2 | Cam & Groove |
Type aansluiting 2 | Coupler |
Maat aansluiting 2 | 8" |
Materiaal afdichting 2 | NBR |
Type component | Snelkoppeling |