€ 20,87/ stukexcl. btw
€ 25,25incl. btw
22 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 20,87 | - |
10+ | € 19,80 | 5.13% |
25+ | € 18,73 | 10.26% |
50+ | € 17,12 | 17.95% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | B |
Materiaal | Polypropyleen PP |
Code | B |
Maximale werkdruk | 4 bar |
Type slangkoppeling | Buitendraad |
Type aansluiting | BSPT |
Maat aansluiting | 3" |
Type slangkoppeling 2 | Cam & Groove |
Type aansluiting 2 | Coupler |
Maat aansluiting 2 | 3" |
Materiaal afdichting 2 | EPDM |
Type component | Snelkoppeling |