€ 210,99/ stukexcl. btw
€ 255,30incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 210,99 | - |
10+ | € 200,17 | 5.13% |
25+ | € 189,35 | 10.26% |
50+ | € 173,12 | 17.95% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Materiaal | AISI 316 |
Code | B |
Maximale werkdruk | 9 bar |
Type slangkoppeling | Buitendraad |
Type aansluiting | NPT |
Maat aansluiting | 3" |
Type slangkoppeling 2 | Cam & Groove |
Type aansluiting 2 | Coupler |
Maat aansluiting 2 | 3" |
Materiaal afdichting 2 | NBR |
Type component | Snelkoppeling |