Eriks

Coupler Cam & Groove ERITITE type B 3/4" PP/EPDM buitendraad BSPT 3/4"

  • ERIKS:10037400
Image 1
Eritite snelkoppeling type B volgens MIL-C-27.487 in polypropyleen. Coupler met buitendraad. Dichting in EPDM. Hendel en pin in RVS, ring in verzinkt staal.
Opslaan in lijst

€ 7,49/ stukexcl. btw

€ 9,06incl. btw

505 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,49

-

10+

€ 7,10

5.13%

25+

€ 6,72

10.26%

50+

€ 6,14

17.95%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
B
Materiaal
Polypropyleen PP
Code
B
Maximale werkdruk
7 bar
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
BSPT
Maat aansluiting
3/4"
Type slangkoppeling 2
Cam & Groove
Type aansluiting 2
Coupler
Maat aansluiting 2
3/4"
Materiaal afdichting 2
EPDM
Type component
Snelkoppeling