Eriks

Coupler Cam & Groove ERITITE type B 2" PP/EPDM buitendraad BSPT 2"

  • ERIKS:10037347
Image 1
Eritite snelkoppeling type B volgens MIL-C-27.487 in polypropyleen. Coupler met buitendraad. Dichting in EPDM. Hendel en pin in RVS, ring in verzinkt staal.
Opslaan in lijst

€ 12,87/ stukexcl. btw

€ 15,57incl. btw

258 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 12,87

-

10+

€ 12,21

5.13%

25+

€ 11,55

10.26%

50+

€ 10,56

17.95%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
B
Materiaal
Polypropyleen PP
Code
B
Maximale werkdruk
7 bar
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
BSPT
Maat aansluiting
2"
Type slangkoppeling 2
Cam & Groove
Type aansluiting 2
Coupler
Maat aansluiting 2
2"
Materiaal afdichting 2
EPDM
Type component
Snelkoppeling