Eriks

Coupler Cam & Groove ERITITE type B 2.1/2" in RVS, met buitendraad, NBR dichting NPT 2.1/2"

  • ERIKS:14236823
Image 1
Eritite snelkoppeling type A volgens MIL-C-27.487 in polypropyleen. Adapter met binnendraad.
Opslaan in lijst

€ 150,54/ stukexcl. btw

€ 182,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 150,54

-

10+

€ 142,82

5.13%

25+

€ 135,10

10.26%

50+

€ 123,52

17.95%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
AISI 316
Code
B
Maximale werkdruk
11 bar
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
NPT
Maat aansluiting
2.1/2"
Type slangkoppeling 2
Cam & Groove
Type aansluiting 2
Coupler
Maat aansluiting 2
2.1/2"
Materiaal afdichting 2
NBR
Type component
Snelkoppeling