Eriks

Coupler Cam & Groove ERITITE type B 1" PP/EPDM buitendraad BSPT 1"

  • ERIKS:10037346
Image 1
Eritite snelkoppeling type B volgens MIL-C-27.487 in polypropyleen. Coupler met buitendraad. Dichting in EPDM. Hendel en pin in RVS, ring in verzinkt staal.
Opslaan in lijst

€ 8,19/ stukexcl. btw

€ 9,91incl. btw

440 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 8,19

-

10+

€ 7,77

5.13%

25+

€ 7,35

10.26%

50+

€ 6,72

17.95%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
B
Materiaal
Polypropyleen PP
Code
B
Maximale werkdruk
7 bar
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
BSPT
Maat aansluiting
1"
Type slangkoppeling 2
Cam & Groove
Type aansluiting 2
Coupler
Maat aansluiting 2
1"
Materiaal afdichting 2
EPDM
Type component
Snelkoppeling