Eriks

Coupler Cam & Groove ERITITE type B 1/2" PP/EPDM buitendraad BSPT 1/2"

  • ERIKS:11143446
Image 1
Eritite snelkoppeling type B volgens MIL-C-27.487 in polypropyleen. Coupler met buitendraad. Dichting in EPDM. Hendel en pin in RVS, ring in verzinkt staal.
Opslaan in lijst

€ 7,22/ stukexcl. btw

€ 8,74incl. btw

68 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,22

-

10+

€ 6,85

5.13%

25+

€ 6,48

10.26%

50+

€ 5,92

17.95%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
B
Materiaal
Polypropyleen PP
Code
B
Maximale werkdruk
7 bar
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
BSPT
Maat aansluiting
1/2"
Type slangkoppeling 2
Cam & Groove
Type aansluiting 2
Coupler
Maat aansluiting 2
1/2"
Materiaal afdichting 2
EPDM
Type component
Snelkoppeling