€ 11,70/ stukexcl. btw
€ 14,16incl. btw
114 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 11,70 | - |
10+ | € 11,10 | 5.13% |
25+ | € 10,50 | 10.26% |
50+ | € 9,60 | 17.95% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | B |
Materiaal | Polypropyleen PP |
Code | B |
Maximale werkdruk | 7 bar |
Type slangkoppeling | Buitendraad |
Type aansluiting | BSPT |
Maat aansluiting | 1.1/2" |
Type slangkoppeling 2 | Cam & Groove |
Type aansluiting 2 | Coupler |
Maat aansluiting 2 | 1.1/2" |
Materiaal afdichting 2 | EPDM |
Type component | Snelkoppeling |