Eriks

Coupler Cam & Groove ERITITE ETC/RK 2" in RVS, met slangpilaar 50 voor klemschalen

  • ERIKS:10037561
Image 1
Eritite snelkoppeling type C in RVS AISI 316. Coupler met gladde tule. Voor montage met klemschalen (DIN 2817/EN14420) of pershulsen. Dichting in Buna-N. Hendel en pin in RVS, ring in verzinkt staal.
Opslaan in lijst

€ 63,96/ stukexcl. btw

€ 77,39incl. btw

347 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 63,96

-

10+

€ 60,68

5.13%

25+

€ 57,40

10.26%

50+

€ 52,48

17.95%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
C/RK
Materiaal
AISI 316
Type aansluiting
Snelkoppeling
Type slangkoppeling
Cam & Groove
Type aansluiting
Coupler
Maat aansluiting
2"
Materiaal afdichting
NBR
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Glad met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN50
Maximale werkdruk
16 bar
Maximale werkdruk
232 psi
Alternatieven

€ 63,86/ stukexcl. btw

€ 77,27incl. btw

452 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026