€ 748,10/ setexcl. btw
€ 905,20incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 5 |
Overbrengingsverhouding | 1:4 |
Module | 5 |
Aantal tanden | 16 / 64 |
Buitendiameter | 89.7 / 322.4 mm |
Steekcirkel | 80 / 320 mm |
Naafdiameter | 60 / 150 mm |
Hoogte | 58 / 58 mm |
Naaflengte | 55.5 / 48 mm |
Drukhoek | 20 ° |
Materiaal | C45 (staal) |
De | 89.7 / 322.4 mm |
Dp | 80 / 320 mm |
L | 55.5 / 48 mm |
d | 60 / 150 mm |
D | 20/30 mm |
H | 58 / 58 mm |
V | 125,06 / 27,65 mm |
LM | 20.6 / 25 mm |
S | 2.5 / 2.5 mm |