Eriks

Conische tandwielset recht vertand moduul 5 R1:3 Z=16/48

  • ERIKS:23545686
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 420,41/ setexcl. btw

€ 508,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
5
Overbrengingsverhouding
1:3
Module
5
Aantal tanden
16 / 48
Buitendiameter
89.5 / 243.1 mm
Steekcirkel
80 / 240 mm
Naafdiameter
60 / 150 mm
Hoogte
60 / 50 mm
Naaflengte
57 / 40 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
C45 (staal)
De
89.5 / 243.1 mm
Dp
80 / 240 mm
L
57 / 40 mm
d
60 / 150 mm
D
20/28 mm
H
60 / 50 mm
V
85.61 / 25.45 mm
LM
22.5 / 20 mm
S
3 / 10 mm