€ 149,51/ setexcl. btw
€ 180,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 5 |
Overbrengingsverhouding | 1:2 |
Module | 5 |
Aantal tanden | 16 / 32 |
Buitendiameter | 88.9 / 164.5 mm |
Steekcirkel | 80 / 160 mm |
Naafdiameter | 60 / 100 mm |
Hoogte | 50 / 38 mm |
Naaflengte | 45 / 28 mm |
Drukhoek | 20 ° |
Materiaal | C45 (staal) |
De | 88.9 / 164.5 mm |
Dp | 80 / 160 mm |
L | 45 / 28 mm |
d | 60 / 100 mm |
D | 20/25 mm |
H | 50 / 38 mm |
V | 56.06 / 25.52 mm |
LM | 21.1 / 10 mm |
S | 15 / 10 mm |