Eriks

Conische tandwielset recht vertand moduul 5 R1:1 Z=30/30

  • ERIKS:23545690
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 198,57/ setexcl. btw

€ 240,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
5
Overbrengingsverhouding
1:1
Module
5
Aantal tanden
30 / 30
Buitendiameter
157.1 mm
Steekcirkel
150 mm
Naafdiameter
110 mm
Hoogte
56.5 mm
Naaflengte
50 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
C45 (staal)
De
157.1 mm
Dp
150 mm
L
50 mm
d
110 mm
D
30 mm
H
56.5 mm
V
45.97 mm
LM
18 mm
S
6.5 mm