Eriks

Conische tandwielset recht vertand moduul 5 R1:1 Z=25/25

  • ERIKS:23545689
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 158,32/ setexcl. btw

€ 191,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
5
Overbrengingsverhouding
1:1
Module
5
Aantal tanden
25 / 25
Buitendiameter
132.1 mm
Steekcirkel
125 mm
Naafdiameter
90 mm
Hoogte
53.5 mm
Naaflengte
47 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
C45 (staal)
De
132.1 mm
Dp
125 mm
L
47 mm
d
90 mm
D
20 mm
H
53.5 mm
V
36.36 mm
LM
18 mm
S
6.5 mm