Eriks

Conische tandwielset recht vertand moduul 5 R1:1 Z=20/20

  • ERIKS:23545688
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 122,98/ setexcl. btw

€ 148,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
5
Overbrengingsverhouding
1:1
Module
5
Aantal tanden
20 / 20
Buitendiameter
107.1 mm
Steekcirkel
100 mm
Naafdiameter
70 mm
Hoogte
50.5 mm
Naaflengte
44 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
C45 (staal)
De
107.1 mm
Dp
100 mm
L
44 mm
d
70 mm
D
20 mm
H
50.5 mm
V
26.86 mm
LM
18.5 mm
S
6.5 mm